Beli stirring bar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ISOLAB Stirring Bar CylindricalDeskripsi:ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- AS ONE Magnetic Stirring Bar BesarDeskripsi:Suitable for stirring a large amount of solution or stirring using a large stirrer.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Diameter (mm): 27
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OvalDeskripsi:Rotor for vessels with strong radius such as round-bottom flasks.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: Oval type
- monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipetatribut:
- Material: ABS
- Number of Channels: 1
- Pipette Type: Micropipette
- Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
- DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet)Deskripsi:The MicroPette Plus pipette is fully autoclavable, being able to withstand temperatures of 121℃ and pressure of 1ATM, and does not need to be pre-treated prior. Following the autoclave cycle, a 12 hour cooling and drying period ensures that the high performance of the MicroPette Plus is retained. It is recommended the piston and rubber seals be greased after every 10 cycles of autoclaving.
- Biologix Culture Plate (Pelat Kultur)Deskripsi:- Constructed of prime virgin polystyrene- Plate cover design minimizes the risk of cross contamination- Thin-walled well bottoms increase thermal consistency, reducing the edge effect- Flat well bottoms provide excellent clarity for microscopic examination of samples- Gamma radiation sterilized- Non-pyrogenic, non-cyotoxic; DNase; RNase free, human DNA freeatribut:
- Material: PS
- Sterile: Yes
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonDeskripsi:The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: octagon type
- Edumedia Magnetic Stirrer BarDeskripsi:Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
- AS ONE Magnetic Stirring Baratribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- INTLLAB Magnetic Stir BarDeskripsi:Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
- SAMCO Magnetic Stirring Bar PlainDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet)Deskripsi:Mikropipet (micropipet) adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat
- Ika Laboratories Magnetic Stirring BarDeskripsi:IKAFLON 10 round (5 pcs.)Round, cylindrical shape without axle ring for smooth rotation. Chemically coated with PTFE and resistant to corrosive substances, hazardous chemicals, hot/cold temperatures. Suitable for use in various containers with flat bottoms. Stirring rods are used for various universal applications.
Daftar Harga stirring bar Terbaru October 2026
| ISOLAB Stirring Bar Cylindrical | Rp55.900 |
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp18.900 |
| BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring Bar | Rp189.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp63.900 |
| SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical | Rp34.900 |
| AS ONE Magnetic Stirring Bar Besar | Rp1.099.900 |
| VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE | Rp139.900 |
| AS ONE Magnetic Stirring Bar Oval | Rp129.900 |
| monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet) | Rp1.099.900 |
| DLAB Micropipette Single Channel (Mikropipet) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102078785-1.jpg)




/deP103181482-5.jpg)
/lnP103452779-2.jpg)
/qeP109060950-1.jpg)






/aqP103203386-2.jpg)
/pvP109115931-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)